pagina iniziale

OMRON - OMRE3SAT61-15428500 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SAT61-15428500

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3SAT61-15428500 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...7000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 40 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con riflettore - sì

  • Max. distanza di commutazione - 7000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853282691

Codice prodotto

OMRE3SAT61-15428500

Cod. produttore

E3SAT61-15428500

Produttore

OMR

Distanza operativa:

0...7000 mm

Corrente d'uscita max.:

40 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Con riflettore:

sì

Max. distanza di commutazione:

7000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Con funzione tempo:

no

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Altezza del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

30 V

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Miniatura cc radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m