pagina iniziale

OMRON - OMRE3SAD83-13040400 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI - E3SAD83-13040400

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3SAD83-13040400 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 1...100 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 9...33 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853283827

Codice prodotto

OMRE3SAD83-13040400

Cod. produttore

E3SAD83-13040400

Produttore

OMR

Distanza operativa:

1...100 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

9...33 V

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Max. distanza di commutazione:

100 mm

Messaggio di pre-guasto:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Con funzione tempo:

no

Forma della scatola:

Blocco

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

-8888 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Distanza del riflettore min.:

-8888 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Portata del campo di protezione:

-8888 m

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

12.4 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

21 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

-8888 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Numero AWG:

24

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Miniatura cc radiali reflex 10cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m