OMRON - OMRE3RBRP112M SENSORE- CILINDIRICI C.C. M18 METALLO RA - E3RBRP112M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 3000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Distanza di commutazione nominale - 3000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548583360846
Codice prodotto
OMRE3RBRP112M
Cod. produttore
E3RBRP112M
Produttore
OMR
Max. distanza di commutazione:
3000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Distanza di commutazione nominale:
3000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Con riflettore:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Con funzione tempo:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Materiale del corpo:
Metallo
Messaggio di pre-guasto:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Distanza del riflettore min.:
100 mm
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tempo di reazione:
0.5 ms
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Diametro del sensore:
18 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Classe di protezione laser:
Senza
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
1
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
-8888 mm
Lunghezza del sensore:
56.9 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
-8888 mA
Portata del campo di protezione:
-8888 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
-8888 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Lunghezza d'onda del sensore:
624 nm
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro