pagina iniziale

OMRON - OMRE3NXMA6 AMPLIFICATORE A FIBRA OTTICA. 2 INGRESSI - E3NXMA6

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3NXMA6 AMPLIFICATORE A FIBRA OTTICA. 2 INGRESSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Ampiezza di emissione nominale - -8888 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583514737

Codice prodotto

OMRE3NXMA6

Cod. produttore

E3NXMA6

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Ampiezza di emissione nominale:

-8888 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

2

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Con funzione di soppressione:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

33.5 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

75.3 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Visualizzazione:

Digitale

Procedura di impostazione:

Altro

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Altro

Corrente a vuoto:

0.1 mA

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Materiale del nucleo fibra ottica:

Plastica

Con funzione tempo:

Numero AWG:

24

Amplificatore per fibra ottica, ingresso con 2 fibre, doppio display digitale, funzione smart tuning, funzioni multiple, 2 uscite NPN, connettore