OMRON - OMRE3NXFAH412M AMPLIFICATORE A FIBRA OTTICA. LED A INFR - E3NXFAH412M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Ampiezza di emissione nominale - -8888 mm
Grado di protezione (IP) - IP50
Confezione
1 PZ
EAN
4549734190404
Codice prodotto
OMRE3NXFAH412M
Cod. produttore
E3NXFAH412M
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Ampiezza di emissione nominale:
-8888 mm
Grado di protezione (IP):
IP50
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
1
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Con funzione di soppressione:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Frequenza di commutazione:
16000 Hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
33.5 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
71.8 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Visualizzazione:
Digitale
Procedura di impostazione:
Altro
Forma della scatola:
Blocco
Classe di protezione laser:
Altro
Corrente a vuoto:
0.1 mA
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Materiale del nucleo fibra ottica:
Plastica
Con funzione tempo:
sì
Numero AWG:
24