OMRON - OMRE3NXFA24 SENSORE- AMPLIFICATORE IN FIBRA. DOPPIO - E3NXFA24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583424203
Codice prodotto
OMRE3NXFA24
Cod. produttore
E3NXFA24
Produttore
OMR
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Con funzione di soppressione:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
33.5 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
76.9 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Visualizzazione:
Digitale
Procedura di impostazione:
Teach-In
Forma della scatola:
Blocco
Classe di protezione laser:
Altro
Corrente a vuoto:
0.1 mA
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Ampiezza di emissione nominale:
-8888 mm
Frequenza di commutazione:
16000 Hz
Grado di protezione (IP):
IP50
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Materiale del nucleo fibra ottica:
Plastica
Con funzione tempo:
sì
Numero AWG:
-8888