pagina iniziale

OMRON - OMRE3NCSH1002M SENSORE- TESTA SENSORI LASER CLASSE 1 35 - E3NCSH1002M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3NCSH1002M SENSORE- TESTA SENSORI LASER CLASSE 1 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita analogica - Altro

  • Principio di scansione - Sistema di riflessione

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro

  • Intervallo di misura lunghezza - 35...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583376151

Codice prodotto

OMRE3NCSH1002M

Cod. produttore

E3NCSH1002M

Produttore

OMR

Esecuzione dell'uscita analogica:

Altro

Principio di scansione:

Sistema di riflessione

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Intervallo di misura lunghezza:

35...100 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Velocità di output:

660 Hz

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

13 mm

Diametro del sensore:

0.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

34.5 mm

Lunghezza del sensore:

28.8 mm

Procedura di impostazione:

Teach-In

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Risoluzione geometrica:

1.5 mm

Classe di protezione laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Punto luce:

0.2 mm²

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Metodo di misurazione ottica della distanza:

Triangulation

Frequenza di commutazione:

660 Hz

Standard per interfacce:

Ethernet

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Messaggio di pre-guasto:

no

Materiale della superficie ottica:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con funzione tempo:

no

Numero AWG:

28

Testa sensori laser classe 1 35-100 mm rilevamento di precisione CMOS