pagina iniziale

OMRON - OMRE3JKTR122M SENSORE FOTOELETTRICO, CORPO QUADRATO, L - E3JKTR122M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3JKTR122M SENSORE FOTOELETTRICO, CORPO QUADRATO, L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 5000 mm

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP64

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583746374

Codice prodotto

OMRE3JKTR122M

Cod. produttore

E3JKTR122M

Produttore

OMR

Distanza di commutazione nominale:

5000 mm

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Grado di protezione (IP):

IP64

Max. distanza di commutazione:

5000 mm

Con riflettore:

no

Con funzione tempo:

no

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Max. angolo di apertura:

3 °

Messaggio di pre-guasto:

no

Forma della scatola:

Blocco

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Portata del campo di protezione:

-8888 m

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto invertitore (NO/NC)

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Distanza del riflettore min.:

-8888 mm

Tempo di reazione:

20 ms

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

-8888 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Lunghezza d'onda del sensore:

624 nm

Numero AWG:

22

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con blocco del riavvio:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Sensore fotoelettrico, corpo quadrato, LED rosso, sbarramento, 5 m, CA/CC, uscita a relè, impulso luce/buio selezionabile, cavo di 2 m