pagina iniziale

OMRON - OMRE3FABN21 SENSORE- M18 PLAS. RIFLESS.X TRASP.0.5M - E3FABN21

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3FABN21 SENSORE- M18 PLAS. RIFLESS.X TRASP.0.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Distanza di commutazione nominale - 500 mm

  • Max. distanza di commutazione - 500 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583440739

Codice prodotto

OMRE3FABN21

Cod. produttore

E3FABN21

Produttore

OMR

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Distanza di commutazione nominale:

500 mm

Max. distanza di commutazione:

500 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

-8888 mm

Lunghezza del sensore:

45 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Distanza del riflettore min.:

100 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

0.5 ms

Portata del campo di protezione:

-8888 m

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

-8888 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Lunghezza d'onda del sensore:

624 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Cilindrici cc M18 plastica, catarifrangente per lettura trasparente 0,5m regolaz. impulso l/b NPN conn.M12