OMRON - OMRE3ASHL150LMT2M SENSORE FOTOELETTRICO CUSTODIA RETTANGOL - E3ASHL150LMT2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione - 35...150 mm
Distanza operativa - 35...150 mm
Triangolazione - Dissolvenza sullo sfondo
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4549734663939
Codice prodotto
OMRE3ASHL150LMT2M
Cod. produttore
E3ASHL150LMT2M
Produttore
OMR
Intervallo di regolazione:
35...150 mm
Distanza operativa:
35...150 mm
Triangolazione:
Dissolvenza sullo sfondo
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
sì
Distanza di commutazione nominale:
150 mm
Max. distanza di commutazione:
150 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Teach-In
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
15.5 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
48.6 mm
Lunghezza del sensore:
30.4 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Metallo
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
-8888 mA
Distanza del riflettore min.:
-8888 mm
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Tempo di reazione:
1.5 ms
Portata del campo di protezione:
-8888 m
Frequenza di commutazione:
333 Hz
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
-8888 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Classe di protezione laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Punto luce:
10.4 mm²
Numero AWG:
22
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro