pagina iniziale

OMRON - OMRE3ASF1500-690974 SENSORE FOTOELETTRICO, QUADRATO COMPATTO - E3ASF1500-690974

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3ASF1500-690974 SENSORE FOTOELETTRICO, QUADRATO COMPATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione - 50...1500 mm

  • Distanza operativa - 50...1500 mm

  • Triangolazione - Dissolvenza sullo sfondo

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734512503

Codice prodotto

OMRE3ASF1500-690974

Cod. produttore

E3ASF1500-690974

Produttore

OMR

Intervallo di regolazione:

50...1500 mm

Distanza operativa:

50...1500 mm

Triangolazione:

Dissolvenza sullo sfondo

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

Distanza di commutazione nominale:

1500 mm

Max. distanza di commutazione:

1500 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Teach-In

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

11.4 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

37.9 mm

Lunghezza del sensore:

22 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Distanza del riflettore min.:

-8888 mm

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Tempo di reazione:

150 ms

Portata del campo di protezione:

-8888 m

Frequenza di commutazione:

6.6 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

-8888 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

940 nm

Tipo di luce:

Diodo laser, luce a infrarossi

Punto luce:

7100 mm²

Numero AWG:

24

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Sensore fotoelettrico, quadrato compatto, corpo in plastica, TOF, 1500 mm, laser a infrarossi, PNP, impulso luce/buio, IO-Link COM2, cavo da 0,3 m con connettore volante Smartclick M12