OMRON - OMRE39RS5022-206186 SENSORE- CATARIFR.ADESIVO ROTOLO 50MMX22 - E39RS5022-206186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Nastro di riflessione
Larghezza - 50 mm
Altezza - 22800 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Numero di fori di fissaggio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4547648214735
Codice prodotto
OMRE39RS5022-206186
Cod. produttore
E39RS5022-206186
Produttore
OMR
Forma:
Nastro di riflessione
Larghezza:
50 mm
Altezza:
22800 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Numero di fori di fissaggio:
0
Fissaggio autoadesivo:
sì
Con perno filettato:
no
Catarifrangenti a nastro autoadesivo rotolo 50mm x 22,8m


