OMRON - OMRE39RP1-235857000 SENSORE- CATARIFR.SPEC.X E3ZM-B 40.3X59. - E39RP1-235857000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 64 mm
Altezza - 44 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Numero di fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4547648395526
Codice prodotto
OMRE39RP1-235857000
Cod. produttore
E39RP1-235857000
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
64 mm
Altezza:
44 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Numero di fori di fissaggio:
2
Fissaggio autoadesivo:
no
Con perno filettato:
no
Catarifrangente con polarizzazione opacizzante speciale per E3ZM-B 40,3x59,9 mm


