OMRON - OMRE39R6BYOMG-13134 SENSORE- CATARIFRANGENTI 40X60 MM - E39R6BYOMG-13134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Altezza - 52 mm
Larghezza - 40 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Numero di fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4536853297114
Codice prodotto
OMRE39R6BYOMG-13134
Cod. produttore
E39R6BYOMG-13134
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Altezza:
52 mm
Larghezza:
40 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Numero di fori di fissaggio:
2
Fissaggio autoadesivo:
no
Con perno filettato:
no
Catarifrangenti micro prismi 40x60 mm


