OMRON - OMRE39R52 SENSORE- CATARIFRANGENTE MICROTRIPLE 20*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Altezza - 60 mm
Larghezza - 20 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Numero di fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4548583534605
Codice prodotto
OMRE39R52
Cod. produttore
E39R52
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Altezza:
60 mm
Larghezza:
20 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Numero di fori di fissaggio:
2
Fissaggio autoadesivo:
no
Con perno filettato:
no
Catarifrangente microtriplo 20*40


