OMRON - OMRE39R4-1314680000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 14X23 MM - E39R4-1314680000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Altezza - 23 mm
Larghezza - 14 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Numero di fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4536853296193
Codice prodotto
OMRE39R4-1314680000
Cod. produttore
E39R4-1314680000
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Altezza:
23 mm
Larghezza:
14 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Numero di fori di fissaggio:
2
Fissaggio autoadesivo:
no
Con perno filettato:
no
Catarifrangenti 14x23 mm


