OMRON - OMRE39R15 SENSORE- CATARIFRANGENTI 10X30X5. SUS - E39R15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Altezza - 30 mm
Larghezza - 105 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Numero di fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4547648224499
Codice prodotto
OMRE39R15
Cod. produttore
E39R15
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Altezza:
30 mm
Larghezza:
105 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Numero di fori di fissaggio:
2
Fissaggio autoadesivo:
no
Con perno filettato:
no
Catarifrangenti 105x30x5 mm, acciaio inox, per speciali


