pagina iniziale

OMRON - OMRE32T16WR2M-13158 SENSORE- FIBRA OTTICA A SBARRAMENTO. RIL - E32T16WR2M-13158

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE32T16WR2M-13158 SENSORE- FIBRA OTTICA A SBARRAMENTO. RIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 1300 mm

  • Con riflettore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583049055

Codice prodotto

OMRE32T16WR2M-13158

Cod. produttore

E32T16WR2M-13158

Produttore

OMR

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

1300 mm

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Asta

Larghezza del sensore:

4 mm

Altezza del sensore:

26.4 mm

Lunghezza del sensore:

14.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Distanza del riflettore min.:

0 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Tipo di luce:

Altro

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP50

Fibra ottica a sbarramento, rilevamento ad area - 1mm, robotica R1, 2m