OMRON - OMRE32T11N2M-240960 SENSORE- SBARRAMENTO M4. RADIALE - E32T11N2M-240960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 4000 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. distanza di commutazione - 4000 mm
Con riflettore - no
Con funzione tempo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4548583336117
Codice prodotto
OMRE32T11N2M-240960
Cod. produttore
E32T11N2M-240960
Produttore
OMR
Distanza di commutazione nominale:
4000 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. distanza di commutazione:
4000 mm
Con riflettore:
no
Con funzione tempo:
no
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Messaggio di pre-guasto:
no
Forma della scatola:
Asta
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Materiale del corpo:
Plastica
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Con blocco del riavvio:
no


