pagina iniziale

OMRON - OMRE32LT35Z2M SENSORE A FIBRA OTTICA, FASCIO PASSANTE, - E32LT35Z2M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE32LT35Z2M SENSORE A FIBRA OTTICA, FASCIO PASSANTE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583783232

Codice prodotto

OMRE32LT35Z2M

Cod. produttore

E32LT35Z2M

Produttore

OMR

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Con funzione di soppressione:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

Altro

Larghezza dell'amplificatore:

3 mm

Altezza dell'amplificatore:

8.5 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

12 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Visualizzazione:

Altro

Procedura di impostazione:

Altro

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Altro

Corrente a vuoto:

-8888 mA

Tipo di luce:

Altro

Corrente d'uscita max.:

-8888 mA

Frequenza di commutazione:

-8888 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Materiale del nucleo fibra ottica:

Plastica

Con funzione tempo:

no

Numero AWG:

-8888

Sensore in fibra ottica, sbarramento, testina quadrata piatta, lente integrata per lunga distanza di rilevamento, fibra R1 altamente flessibile, cavo da 2 m