OMRON - OMRE32G162M SENSORE- FIBRA OTTICA A FORCELLA - E32G162M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica -10 V ... +10 V - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4548583802667
Codice prodotto
OMRE32G162M
Cod. produttore
E32G162M
Produttore
OMR
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Con funzione di soppressione:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
7 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
32 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Visualizzazione:
Altro
Procedura di impostazione:
Altro
Forma della scatola:
Blocco
Classe di protezione laser:
Altro
Corrente a vuoto:
-8888 mA
Tipo di luce:
Altro
Corrente d'uscita max.:
-8888 mA
Ampiezza di emissione nominale:
20 mm
Frequenza di commutazione:
-8888 Hz
Grado di protezione (IP):
Altro
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Con funzione tempo:
no
Numero AWG:
-8888