OMRON - OMRE32E0110M SENSORE-MATASSA DI FIBRA OTTICA. 10M - E32E0110M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648637657
Codice prodotto
OMRE32E0110M
Cod. produttore
E32E0110M
Produttore
OMR
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Altro
Con funzione di soppressione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
Altro
Visualizzazione:
Altro
Procedura di impostazione:
Altro
Classe di protezione laser:
Altro
Corrente a vuoto:
0 mA
Tipo di luce:
Altro
Corrente d'uscita max.:
0 mA
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Materiale del nucleo fibra ottica:
Plastica
Con funzione tempo:
no


