OMRON - OMRE32D24R2M SENSORE- FIBRA OTTICA. TESTA AD ANGOLO R - E32D24R2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Corrente d'uscita max. - -8888 mA
Ampiezza di emissione nominale - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4548583413900
Codice prodotto
OMRE32D24R2M
Cod. produttore
E32D24R2M
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Corrente d'uscita max.:
-8888 mA
Ampiezza di emissione nominale:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Con funzione di soppressione:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Frequenza di commutazione:
-8888 Hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
Altro
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
3 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
35 mm
Diametro del sensore:
2 mm
Visualizzazione:
Altro
Procedura di impostazione:
Altro
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Classe di protezione laser:
Altro
Corrente a vuoto:
-8888 mA
Tipo di luce:
Altro
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Con funzione tempo:
no
Numero AWG:
-8888