pagina iniziale

OMRON - OMRE32D21B2MCHN-182 SENSORE- REFLEX M4 FLESSIBILI - E32D21B2MCHN-182

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE32D21B2MCHN-182 SENSORE- REFLEX M4 FLESSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Corrente d'uscita max. - -8888 mA

  • Ampiezza di emissione nominale - 90 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648094948

Codice prodotto

OMRE32D21B2MCHN-182

Cod. produttore

E32D21B2MCHN-182

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Corrente d'uscita max.:

-8888 mA

Ampiezza di emissione nominale:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Altro

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Con funzione di soppressione:

no

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Frequenza di commutazione:

-8888 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

Altro

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

5.5 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

11 mm

Diametro del sensore:

2.5 mm

Visualizzazione:

Altro

Procedura di impostazione:

Altro

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Classe di protezione laser:

Altro

Corrente a vuoto:

-8888 mA

Tipo di luce:

Altro

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Materiale del corpo:

Plastica

Con funzione tempo:

no

Numero AWG:

-8888

Sensore a fibra ottica, diffuso, M4, fibra robotica R4, cavo 2m