pagina iniziale

OMRON - OMRE2KX8ME1-1317750 PROXIMITY- CAP.M18 NON SC.8MM NPNNA CAVO - E2KX8ME1-1317750

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2KX8ME1-1317750 PROXIMITY- CAP.M18 NON SC.8MM NPNNA CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Forma della scatola - Cilindro liscio

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853264307

Codice prodotto

OMRE2KX8ME1-1317750

Cod. produttore

E2KX8ME1-1317750

Produttore

OMR

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Quasi a filo

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Altro

Diametro del sensore:

18.5 mm

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

-8888 mm

Lunghezza del sensore:

80 mm

Tipo di azionamento:

Altro

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

sì

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Capacitivi cc M18 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m