pagina iniziale

OMRON - OMRE2KL13MC12M-1318 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMIT - E2KL13MC12M-1318

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2KL13MC12M-1318 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 1 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Forma della scatola - Blocco

  • Tensione di alimentazione - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854711954

Codice prodotto

OMRE2KL13MC12M-1318

Cod. produttore

E2KL13MC12M-1318

Produttore

OMR

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

1 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Forma della scatola:

Blocco

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Diametro del sensore:

-8888 mm

Larghezza del sensore:

24 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

43 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Tipo di azionamento:

Altro

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Con indicatore di stato:

sì

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10.8...30 V

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Capacitivi cc per rilevamento liquidi in tubi diam. 8..11 mm, NPN NA cavo 2 m