pagina iniziale

OMRON - OMRE2EX9C112M1 SENSORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO. NICHEL- - E2EX9C112M1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2EX9C112M1 SENSORE DI PROSSIMIT  INDUTTIVO. NICHEL-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - -8888 mm

  • Lunghezza del sensore - 48 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734466974

Codice prodotto

OMRE2EX9C112M1

Cod. produttore

E2EX9C112M1

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

-8888 mm

Lunghezza del sensore:

48 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Quasi a filo

Distanza di commutazione:

9 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

A cascata:

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

700 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Sensore di prossimità induttivo, nichel-ottone, corpo corto, M12, schermato, 9 mm, CC, 3 fili, NPN NA, connettore M12