pagina iniziale

OMRON - OMRE2EX4B1T82M PROX IND,M8,SCHER,CORTO,4MM,PNP,NA,2M - E2EX4B1T82M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2EX4B1T82M PROX IND,M8,SCHER,CORTO,4MM,PNP,NA,2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734463089

Codice prodotto

OMRE2EX4B1T82M

Cod. produttore

E2EX4B1T82M

Produttore

OMR

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Quasi a filo

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

37.8 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Rivestimento scatola:

Nichelato

Altezza del sensore:

-8888 mm

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Frequenza di commutazione:

700 Hz

A cascata:

sì

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Sensore di prossimità induttivo, M8, acciaio inox, corpo corto, schermato, 4 mm, DC, 3 fili, PNP NA, IO-Link COM3, cavo da 2 m