pagina iniziale

OMRON - OMRE2EC04N03WCB12M PROXIMITY- IND.4MM NOSCH.3MM PNP NA 2M - E2EC04N03WCB12M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2EC04N03WCB12M PROXIMITY- IND.4MM NOSCH.3MM PNP NA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583405868

Codice prodotto

OMRE2EC04N03WCB12M

Cod. produttore

E2EC04N03WCB12M

Produttore

OMR

Distanza di commutazione:

3 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

4 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

31 mm

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Altezza del sensore:

-8888 mm

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

A cascata:

sì

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Induttivi mini cc dia 4mm non schermati 3mm 3 fili PNP NA cavo 2m