pagina iniziale

OMRON - OMRE2BM12LS04WPC15M PROXY, M12, SCHERM, 4MM, 3 FILI, NPN-NO, - E2BM12LS04WPC15M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2BM12LS04WPC15M PROXY, M12, SCHERM, 4MM, 3 FILI, NPN-NO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583389649

Codice prodotto

OMRE2BM12LS04WPC15M

Cod. produttore

E2BM12LS04WPC15M

Produttore

OMR

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Quasi a filo

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

70 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Rivestimento scatola:

Nichelato

Altezza del sensore:

-8888 mm

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

A cascata:

sì

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

LITE, induttivo, nichel-ottone, corpo lungo, M12, schermato, 4 mm, DC, 3 fili, NPN-NO, cavo 5 m