pagina iniziale

OMRON - OMRE2BM12KN08WPC22M SENSORE DI PROSSIMIT , LITE, INDUTTIVO, - E2BM12KN08WPC22M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2BM12KN08WPC22M SENSORE DI PROSSIMIT , LITE, INDUTTIVO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - -8888 mm

  • Lunghezza del sensore - 47 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583549975

Codice prodotto

OMRE2BM12KN08WPC22M

Cod. produttore

E2BM12KN08WPC22M

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

-8888 mm

Lunghezza del sensore:

47 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

8 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

800 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Sensore di prossimità, LITE, induttivo, ottone nichelato, corpo corto, M12, non schermato, 8 mm, CC, 3 fili, NPN-NC, cavo 2 m