pagina iniziale

OMRON - OMRD5B1011-13371400 FINECORSA TORRETTA, CAVO 1M - D5B1011-13371400

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD5B1011-13371400 FINECORSA TORRETTA, CAVO 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853227685

Codice prodotto

OMRD5B1011-13371400

Cod. produttore

D5B1011-13371400

Produttore

OMR

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Lunghezza del sensore:

33.3 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

-8888 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

10 mm

Forma della scatola:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

-8888 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0.03 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

-8888 A

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

-8888 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...70 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Finecorsa torretta 1/2. Finecorsa tattile, corpo M10, attuatore emisferico, 1 m precablato