pagina iniziale

OMRON - OMRD4SLN4RFAD ACCESSORI. FINECORSA DI SICUREZZA PER RI - D4SLN4RFAD

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD4SLN4RFAD ACCESSORI. FINECORSA DI SICUREZZA PER RI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di chiusura - 1300 N

  • Con sblocco d'emergenza -

  • Con sblocco ausiliario -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583317055

Codice prodotto

OMRD4SLN4RFAD

Cod. produttore

D4SLN4RFAD

Produttore

OMR

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di chiusura:

1300 N

Con sblocco d'emergenza:

Con sblocco ausiliario:

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

20.4...26.4 V

Larghezza del sensore:

39 mm

Altezza del sensore:

39 mm

Lunghezza del sensore:

179.9 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

6

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.22 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

4X

Accessori. Finecorsa di sicurezza per ripari con interblocco, D4SL-N, M20, 3 NC + 3 NC, testina: resina, interblocco meccanico/sgancio a solenoide 24 V CC, indicatore a LED