pagina iniziale

OMRON - OMRD4SLN4EFAD4 FC,BLOCCO,M20,2NC/1NO+1NC/1NO,BLOCCOMECC - D4SLN4EFAD4

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD4SLN4EFAD4 FC,BLOCCO,M20,2NC/1NO+1NC/1NO,BLOCCOMECC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Con sblocco d'emergenza - sì

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583315877

Codice prodotto

OMRD4SLN4EFAD4

Cod. produttore

D4SLN4EFAD4

Produttore

OMR

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Con sblocco d'emergenza:

sì

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

1300 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

20.4...26.4 V

Larghezza del sensore:

39 mm

Altezza del sensore:

39 mm

Lunghezza del sensore:

179.9 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.22 A

Forma della scatola:

Blocco

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

4X

Finecorsa con blocco, passacavo M20, 2NC/1NO (chiave) + 1NC/1NO (solenoide) in serie, testa in plastica, Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, morsettiera, chiave di sblocco speciale