OMRON - OMRD4SLN2NFGDN FC,BLOCCO,G1/2,2NC/1NO+2NC/1NO,BLOCCOSOL - D4SLN2NFGDN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di chiusura - 1300 N
Con sblocco d'emergenza - sì
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro
Confezione
1 PZ
EAN
4548583316225
Codice prodotto
OMRD4SLN2NFGDN
Cod. produttore
D4SLN2NFGDN
Produttore
OMR
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forza di chiusura:
1300 N
Con sblocco d'emergenza:
sì
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente di lavoro
Con sblocco ausiliario:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
20.4...26.4 V
Larghezza del sensore:
39 mm
Altezza del sensore:
39 mm
Lunghezza del sensore:
155 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
4
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.22 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
4X