OMRON - OMRD4NL4GDGB4 FC,BLOCCO,M20,3NC+1NC/1NO,BLOCCOSOLEN. - D4NL4GDGB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 4
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con sblocco d'emergenza - sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4536854960000
Codice prodotto
OMRD4NL4GDGB4
Cod. produttore
D4NL4GDGB4
Produttore
OMR
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
4
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con sblocco d'emergenza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Con indicatore di stato:
sì
Forza di chiusura:
1300 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
0...0 V
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
20.4...26.4 V
Larghezza del sensore:
88.5 mm
Altezza del sensore:
35.5 mm
Lunghezza del sensore:
95 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.27 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro