pagina iniziale

OMRON - OMRD4NH4BBC-1707560 FC,CERNIERA,M20,2NC,LENTO,LEVA - D4NH4BBC-1707560

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD4NH4BBC-1707560 FC,CERNIERA,M20,2NC,LENTO,LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Apertura forzata - sì

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648045582

Codice prodotto

OMRD4NH4BBC-1707560

Cod. produttore

D4NH4BBC-1707560

Produttore

OMR

Tipologia di azionamento:

Altro

Apertura forzata:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

24

Numero contatti di commutazione:

0

Larghezza del sensore:

31 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

37.9 mm

Lunghezza del sensore:

82.5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0.27 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.27 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Finecorsa meccanico a cerniera, passacavo M20, 2NC ad azione lenta, azion. a leva con braccio, IP67