OMRON - OMRD4NH1AAS-1707300 FC,CERNIERA,PG13.5,1NO+1NC,LENTO,ALBERO - D4NH1AAS-1707300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Onda completa
Apertura forzata - sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento
Confezione
1 PZ
EAN
4547648045322
Codice prodotto
OMRD4NH1AAS-1707300
Cod. produttore
D4NH1AAS-1707300
Produttore
OMR
Tipologia di azionamento:
Onda completa
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza del sensore:
31 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
82.5 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0.27 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.27 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Grado di protezione (NEMA):
Altro

Un prodotto OMRON
Scopri la serie OMRON


