OMRON - OMRD4N1B22 FINECORSA, LEVA CON ROTELLA (LEVA METALL - D4N1B22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 31 mm
Diametro del sensore - -8888 mm
Altezza del sensore - 107.75 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4547648035675
Codice prodotto
OMRD4N1B22
Cod. produttore
D4N1B22
Produttore
OMR
Larghezza del sensore:
31 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
107.75 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro


