pagina iniziale

OMRON - OMRD4MC5040-1337850 FINECORSA- 1 CONT SC PULSEROT TRASV. FS6 - D4MC5040-1337850

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853226244

Codice prodotto

OMRD4MC5040-1337850

Cod. produttore

D4MC5040-1337850

Produttore

OMR

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

21.7 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Numero contatti di commutazione:

1

Apertura forzata:

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

80.4 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

-8888 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

6 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.5 A

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.25 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...80 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

contatto in sc. 10 A/250 Vca, az. pulsante e rotella trasversale mont. incassato FS 600 g,