OMRON - OMRD4MC5020-1337830 FINECORSAD4MC,1XSPDT 10A/250VCA,PUL+ROT. - D4MC5020-1337830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione - Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4536853226114
Codice prodotto
OMRD4MC5020-1337830
Cod. produttore
D4MC5020-1337830
Produttore
OMR
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione:
Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
21.7 mm
Lunghezza del sensore:
70 mm
Numero contatti di commutazione:
1
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
80.4 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Diametro del sensore:
-8888 mm
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Uscita elettronica:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
6 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.5 A
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.25 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...80 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro


