pagina iniziale

OMRON - OMRD4JL4NFAC6 FC,BLOCCO,M20,2NC/NO+2NC/1NO,BLOCCOMECCL - D4JL4NFAC6

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD4JL4NFAC6 FC,BLOCCO,M20,2NC/NO+2NC/1NO,BLOCCOMECCL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Bistabile

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 4

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Con sblocco d'emergenza -

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648175241

Codice prodotto

OMRD4JL4NFAC6

Cod. produttore

D4JL4NFAC6

Produttore

OMR

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Bistabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Con sblocco d'emergenza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Con indicatore di stato:

Forza di chiusura:

3000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con sblocco ausiliario:

no

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Larghezza del sensore:

114 mm

Altezza del sensore:

133 mm

Lunghezza del sensore:

35.5 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

-8888 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Finecorsa con blocco, passacavo M20, 2NC/1NA (chiave) + 2NC/1NA (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED verde, chiave di rilascio speciale e pulsante di sblocco posteriore