pagina iniziale

OMRON - OMRD4JL2NFAC6 FC,BLOCCO,G1/2,2NC/NO+2NC/1NO,BLOCCOMECC - D4JL2NFAC6

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD4JL2NFAC6 FC,BLOCCO,G1/2,2NC/NO+2NC/1NO,BLOCCOMECC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Bistabile

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 4

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Con sblocco d'emergenza - sì

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648175227

Codice prodotto

OMRD4JL2NFAC6

Cod. produttore

D4JL2NFAC6

Produttore

OMR

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Bistabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Con sblocco d'emergenza:

sì

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

3000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con sblocco ausiliario:

no

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Larghezza del sensore:

114 mm

Altezza del sensore:

133 mm

Lunghezza del sensore:

35.5 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

-8888 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Finecorsa con blocco, passacavo G1/2, 2NC/1NO (chiave) + 2NC/1NO (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED verde, chiave di rilascio speciale e pulsante di sblocco posteriore