pagina iniziale

OMRON - OMRD4E1A10N-1557200 FINECORSA- FINEC.1CONT SC. PULSEROT - D4E1A10N-1557200

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD4E1A10N-1557200 FINECORSA- FINEC.1CONT SC. PULSEROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 60 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - 61.3 mm

  • Lunghezza del sensore - 18 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - -8888 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853222949

Codice prodotto

OMRD4E1A10N-1557200

Cod. produttore

D4E1A10N-1557200

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

60 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

61.3 mm

Lunghezza del sensore:

18 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.05 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.03 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., z. pulsante e rotella, terminali coperti, pressacavo M12