pagina iniziale

OMRON - OMRD4C3224 FINECORSA, 1 CONTATTO IN SCAMBIO 4A/30VC - D4C3224

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD4C3224 FINECORSA, 1 CONTATTO IN SCAMBIO 4A/30VC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853212933

Codice prodotto

OMRD4C3224

Cod. produttore

D4C3224

Produttore

OMR

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Numero contatti di commutazione:

1

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

102.7 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

-8888 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2 A

Con indicatore di stato:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...70 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Finecorsa, 1 contatto in scambio 4A/30Vc.c, azionamento braccio e rotella, alta sensibilità, IP67, cavo 5m, spia LED