pagina iniziale

OMRON - OMRD4C1220-10581000 FINECORSA- 1 CONT SC PULSSIG.ROT CAVO3M - D4C1220-10581000

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD4C1220-10581000 FINECORSA- 1 CONT SC PULSSIG.ROT CAVO3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - 102.7 mm

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853210113

Codice prodotto

OMRD4C1220-10581000

Cod. produttore

D4C1220-10581000

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

40 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

102.7 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.2 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella trasversale, IP67, cavo 3 m