pagina iniziale

OMRON - OMRD4BS15FS-1345780 FC,CHIAVE,PG13.5,1NC/1NO,LENTO - D4BS15FS-1345780

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 43 mm

  • Lunghezza del sensore - 111.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853207366

Codice prodotto

OMRD4BS15FS-1345780

Cod. produttore

D4BS15FS-1345780

Produttore

OMR

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

43 mm

Lunghezza del sensore:

111.5 mm

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

2 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Finecorsa a chiave, passacavo PG13.5, 1NC/1NA (lento) EN50041 bipolare doppia interr.

OMRON

Un prodotto OMRON

Scopri la serie OMRON