pagina iniziale

OMRON - OMRD4BL1CRAA-158134 FC,BLOCCO,PG13.5,1NC/1NO+1NC,BLOCCOMECC, - D4BL1CRAA-158134

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con sblocco d'emergenza - sì

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853204365

Codice prodotto

OMRD4BL1CRAA-158134

Cod. produttore

D4BL1CRAA-158134

Produttore

OMR

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con sblocco d'emergenza:

sì

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Con indicatore di stato:

sì

Forza di chiusura:

700 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:

0...0 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

20.4...26.4 V

Larghezza del sensore:

112 mm

Altezza del sensore:

46.3 mm

Lunghezza del sensore:

123.5 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0 A

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Finecorsa con blocco, passacavo PG13.5, 1NC/1NA (chiave) + 1NC (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED