pagina iniziale

OMRON - OMRD4B2A15N FC,MECC,G1/2,2NC,LENTO,BRACEROT.IN.ACCIA - D4B2A15N

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD4B2A15N FC,MECC,G1/2,2NC,LENTO,BRACEROT.IN.ACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - 131.3 mm

  • Lunghezza del sensore - 43 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854844393

Codice prodotto

OMRD4B2A15N

Cod. produttore

D4B2A15N

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

40 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

131.3 mm

Lunghezza del sensore:

43 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.4 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

6P

Finecorsa meccanico, passacavo G1/2, 2 NC a scatto lento, azion. braccio e rotella in acciaio