OMRON - OMRD41L8P5CFM12905M CONNETTORE PER CAVO FEMMINA PER D41L DIR - D41L8P5CFM12905M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Confezione
1 PZ
EAN
4549734703352
Codice prodotto
OMRD41L8P5CFM12905M
Cod. produttore
D41L8P5CFM12905M
Produttore
OMR
Numero di poli:
8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale:
30 V
Resistenza di contatto:
5 mOhm
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67


